寸法B(mm)70寸法B1(mm)40寸法C1(mm)15寸法C2(mm)6寸法E(mm)18寸法H(mm)48寸法H1(mm)38寸法L(mm)27寸法L1(mm)6寸法L2(mm)32寸法L3(mm)6寸法P(mm)54寸法T(mm)22寸法b(mm)35(±0.02)寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)11寸法h(mm)6.5寸法h1(mm)28(±0.02)軸径d(Φmm)15使用軸受7002 DF P5(HTDF/GMP5)質量(kg)0.57ねじ寸法MM3RoHS指令(10物質対応)対応