ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの ラチェットドライバー
ラチェットドライバートルクス 8本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39251285
品番
TD-6808TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
先端サイズ
(+)2、(+)3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H
全長(mm)
177
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
グリップ:セルロースアセテート樹脂
材質(軸)
ビット:クロムバナジウム鋼
質量(g)
180
トラスコ品番
102-6606
セット内容
グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H
商品構成
セット品