寸法B(mm)86
寸法B1(mm)50
寸法C1(mm)19
寸法C2(mm)8
寸法E(mm)28
寸法H(mm)64
寸法H1(mm)55
寸法L(mm)35
寸法L1(mm)9
寸法L2(mm)44
寸法L3(mm)7
寸法P(mm)68
寸法T(mm)24
寸法b(mm)43(±0.02)
寸法d1(Φmm)9
寸法d2(Φmm)14
寸法h(mm)8.5
寸法h1(mm)39(±0.02)
軸径d(Φmm)17
使用軸受7003 DF P5(HTDF/GMP5)
質量(kg)1.27
ねじ寸法MM4
RoHS指令(10物質対応)対応