BK 25 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK 39251317

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)17.5
軸径d(Φmm)25
内容量1個注文コード39251317品番BK 25
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)106寸法B1(mm)64寸法C1(mm)22寸法C2(mm)10寸法E(mm)33寸法H(mm)80寸法H1(mm)70寸法L(mm)42寸法L1(mm)12寸法L2(mm)54寸法L3(mm)9寸法P(mm)85寸法T(mm)35寸法b(mm)53(±0.02)寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)17.5寸法h(mm)11寸法h1(mm)48(±0.02)軸径d(Φmm)25使用軸受7205 DF P5(HTDF/GMP5)質量(kg)2.3ねじ寸法MM5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品拭き取り作業時の異物侵入防止(クリーン性向上)の為、ハウジングの正面取付穴は廃止となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする