寸法B(mm)140寸法B1(mm)88寸法C1(mm)26寸法C2(mm)12寸法E(mm)35寸法H(mm)96寸法H1(mm)79寸法L(mm)50寸法L1(mm)14寸法L2(mm)67寸法L3(mm)12寸法P(mm)114寸法T(mm)50寸法b(mm)70(±0.02)寸法d1(Φmm)14寸法d2(Φmm)20寸法h(mm)13寸法h1(mm)52(±0.02)軸径d(Φmm)35使用軸受7207 DF P5(HTDF/GMP5)質量(kg)4.33ねじ寸法MM8RoHS指令(10物質対応)対応