寸法B(mm)160寸法B1(mm)100寸法C1(mm)33寸法C2(mm)14寸法E(mm)37寸法H(mm)110寸法H1(mm)90寸法L(mm)61寸法L1(mm)18寸法L2(mm)76寸法L3(mm)15寸法P(mm)130寸法T(mm)50寸法b(mm)80(±0.02)寸法d1(Φmm)18寸法d2(Φmm)26寸法h(mm)17.5寸法h1(mm)60(±0.02)軸径d(Φmm)40使用軸受7208 DF P5(HTDF/GMP5)質量(kg)6.5ねじ寸法MM8RoHS指令(10物質対応)対応