ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4〜Φ30)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251457 品番 FK 8
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法A(Φmm)43 寸法B(mm)35 寸法D(Φmm)28(-0.007/-0.02) 寸法E(mm)26 寸法F(mm)14 寸法H(mm)9 寸法L(mm)23 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)10 P.C.D(mm)35 寸法T(mm)14 寸法T1(mm)4 寸法T2(mm)7 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)6.5 寸法h(mm)4 軸径d(Φmm)8 使用軸受79M8A(DF P5) 質量(kg)0.15 ねじ寸法MM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする