ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4〜Φ30)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251484 品番 FK 15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法A(Φmm)63 寸法B(mm)52 寸法D(Φmm)40(-0.009/-0.025) 寸法E(mm)36 寸法F(mm)17 寸法H(mm)15 寸法L(mm)32 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)12 P.C.D(mm)50 寸法T(mm)22 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)8 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)9.5 寸法h(mm)6 軸径d(Φmm)15 使用軸受7002 DF P5(HTDF/GMP5) 質量(kg)0.39 ねじ寸法MM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする