ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4〜Φ30)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251493 品番 FK 20
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法A(Φmm)85 寸法B(mm)68 寸法D(Φmm)57(-0.01/-0.029) 寸法E(mm)50 寸法F(mm)30 寸法H(mm)22 寸法L(mm)52 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)12 P.C.D(mm)70 寸法T(mm)30 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)14 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)11 寸法h(mm)10 軸径d(Φmm)20 使用軸受7204 DF P5(HTDF/GMP5) 質量(kg)1.09 ねじ寸法MM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする