寸法A(Φmm)98
寸法B(mm)79
寸法D(Φmm)63(-0.01/-0.029)
寸法E(mm)60
寸法F(mm)30
寸法H(mm)27
寸法L(mm)57
寸法L1(mm)13
寸法L2(mm)20
P.C.D(mm)80
寸法T(mm)35
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)17
寸法d1(Φmm)9
寸法d2(Φmm)15
寸法h(mm)13
軸径d(Φmm)25
使用軸受7205 DF P5(HTDF/GMP5)
質量(kg)1.49
ねじ寸法MM5
RoHS指令(10物質対応)対応