ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6〜Φ20)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)9 軸径d(Φmm)15 注文コード39251554 品番EF 15
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は寸法d1・軸径dなど6種類から選べます 他の種類を見る

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)80 寸法B1(mm)41 寸法H(mm)49 寸法H1(mm)25 寸法L(mm)20 寸法P(mm)60 寸法b(mm)40(±0.02) 寸法d1(Φmm)9 寸法d2(Φmm)- 寸法h(mm)- 寸法h1(mm)30(±0.02) 軸径d(Φmm)15 使用軸受6002ZZ 質量(kg)0.38 使用するとめ軸C15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする