ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6〜Φ20)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)11 軸径d(Φmm)20 注文コード39251563 品番EF 20
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法d1・軸径dなど6種類から選べます 他の種類を見る

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)95 寸法B1(mm)56 寸法H(mm)58 寸法H1(mm)25 寸法L(mm)26 寸法P(mm)75 寸法b(mm)47.5(±0.02) 寸法d1(Φmm)11 寸法d2(Φmm)- 寸法h(mm)- 寸法h1(mm)30(±0.02) 軸径d(Φmm)20 使用軸受6204ZZ 質量(kg)0.63 使用するとめ軸C20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする