画像準備中

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8〜Φ40)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251597 品番 BF 15
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)70 寸法B1(mm)40 寸法E(mm)18 寸法H(mm)48 寸法H1(mm)38 寸法L(mm)20 寸法P(mm)54 寸法b(mm)35(±0.02) 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)11 寸法h(mm)6.5 寸法h1(mm)28(±0.02) 軸径d(Φmm)15 使用軸受6002ZZ 質量(kg)0.38 使用するとめ軸C15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品拭き取り作業時の異物侵入防止(クリーン性向上)の為、ハウジングの正面取付穴は廃止となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする