ウッディーソケットレンチセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39251739 品番HRW3002M-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
ウッディラチェットハンドル:差込角1/4”(6.35mm)、ウッディスタビーハンドル:差込角1/4”(6.35mm)、ユニバーサルソケットアダプター:差込角1/4”(6.35mm)、エクステンションバー全長100mm:差込角1/4”(6.35mm)、ビットソケットアダプター:差込角1/4”⇔HEX:差込角1/4”
【ソケット内容(mm)】7、8、10、11、12、13、14、17、19、21、22
入組点数16 差込角(mm)9.5 トラスコ品番100-0077 材質軸(ウッディラチェットハンドル、ウッディスピンナハンドル、ウッディスタビーハンドル、エクステンションバー、スライドT型ハンドル、ユニバーサルソケットアダプター):クロムバナジウム鋼、グリップ(ウッディラチェットハンドル、ウッディスピンナハンドル、ウッディスタビーハンドル):木樹脂※木樹脂(木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型)、エクステンションバー:クロムバナジウム鋼、ユニバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39251723
2021-10-08
用途:
日曜大工
株式会社山本総合補償コンサルタント 様

上記の方のように、ビットの先端に不具合がありとても使用できる品物ではありませんでした。メーカーにクレームを申し出たところ、問題点を認めたうえで正確に作動する新品を送ってもらいました。

2021-10-01
用途:
機器のメンテナンス
株式会社山本総合補償コンサルタント 様

ドライバービットの接続アダプターと先端部分が接合がゆるくうまくつながりませんのでポロポロと落ちてしまい道具として使用できません。明らかに欠陥商品です。購入するべきではありません。

対象商品:
39251723
2020-03-26
用途:
電子機器内部配線(リレーや同軸コネクタ取り付け)

購入後、早速使おうと思いましたが、ドライバ−ビットを取り付ける中継ソケットの板バネが効いてなく、ビットが落ちてしまいます。板バネを外して少し曲げてていたら、バネが折れていまいました。(とりあえず半分だけ板ばねを戻して接着して使ってます)ベセッル製には信頼を寄せていただけに残念です。その他の部分は満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする