コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの ホウキ
コンパルの シダホウキ
天井ホーキ 曲がる・天井ホーキハード毛タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39252073
品番
027921
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
1400〜2940
トラスコ品番
115-7877
材質
ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
幅(mm)
70
質量(g)
560
繰り返し・詰め替え
対応