04D2 クランクツール with ソケットレンチ&六角レンチ Ice Toolz 39252455

クランクツール with ソケットレンチ&六角レンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39252455品番04D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290

コッタレスクランク抜き(スクエア、オクタリンク、I.S.I.S.)

レンチサイズ(mm)(ソケット)14・15、(六角)8ブラック/シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39252455
2016-10-14
用途: 自転車修理

問題ありませんでした
取り扱い終了商品

対象商品 : 39252455
2014-05-27
用途: 脱着

スムーズに脱着できました。14mmと15mmのソケットが付属なので大変便利です。

対象商品 : 39252455
2014-08-09
用途: 自転車のクランクを外すとき。

クランクを外す時、別にスパナ当の工具が必要ですが、使い易いです。

対象商品 : 39252455
2013-05-20
用途: BBリテーナーの交換

シマノのTL-FC10の廉価版です。多分、TL-FC10が特許で保護されてるので、こんなユニークな形になったのだと思うのですが、正直、使い勝手は格段と落ちます。
クランクツール側は大丈夫なのですが、14mmソケットレンチ側が問題でした。
他の人のレビューにもある通り、六角レンチ部分を半がかりにしか組み合わせることが出来ないので、極めて不安定で使いづらいです。
私の場合、反対側に同じ高さの台をあてがってバランスをとりました。それでほぼ問題なく使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 39252455
2012-07-27
用途: クランクの取り外し。
建設業・工事業

使わなくなった子供の自転車を解体廃棄するのに使用。
多分1回しか使わないはずなので、他のクランクツールも検討してみてこの商品をチョイス。
14・15のソケット8mmの六角ヘッドも一体化で付属しているので、クランク周りの整備がこれ1個で足り、ビギナーや低使用頻度には最適かと思います。ちなみに、モンキー・スパナ等の他の工具は当然必要ですが・・・・。
とにかく安心して使えてその上安いので大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39252455
2012-09-16
用途: 自転車クランク外し
有限会社スカイヒル

ソケットレンチがもう少し深く、六角レンチの頭がソケットレンチを邪魔しないようになっていることが望ましいです。ソケットレンチに軸を完全に嵌めた状態ではクランクナットに半掛かりになりました。少し軸を抜いてナットとレンチのかみ合いを優先した使いかた。それ以外は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする