KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39252484
品番
HJK06
参考基準価格(税別)
¥17,730
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラッチロック付吊り荷側用フック。
チェーン線径(Φmm)
6
適合チェーン線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
1.1
トラスコ品番
125-6288
材質
合金鋼
質量(kg)
0.84
寸法a(mm)
35
寸法t(mm)
16
寸法b(mm)
13
寸法s(mm)
20.5
寸法c(mm)
32
組立方法
アイタイプ
寸法m(mm)
28
寸法n(mm)
35
寸法p(mm)
160
寸法m'(mm)
28
ラッチ
あり