※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPA02520 リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー) 39252536 LPA02520 リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー) 39252536

リフティングポイント LPA型/LPB型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基本使用荷重(t)2.5 トラスコ品番106-0405 注文コード39252536 品番LPA02520
参考基準価格(税別)¥17,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は基本使用荷重・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8〜M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24〜M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。

基本使用荷重(t)2.5 ボルト径M20 質量(kg)1.38 寸法H(mm)135 寸法A(mm)83 用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。 トラスコ品番106-0405 材質SCM435(JIS G 4053) 寸法B(mm)47 寸法C(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39252527
2023-01-06
用途:
既設土間撤去の吊り作業
株式会社高田建材店 様 (建設業・工事業)

自在で可動するため、状況に応じ安定した荷揚げ作業ができた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする