PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39252834
品番
LR4-BW
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
PC
幅(mm)
40
奥行(mm)
40
高さ(mm)
53.5
適合本体
LR4用
消費電力(W)
1
トラスコ品番
835-8305
質量(kg)
0.035
動作種別
点滅有、ブザー有
適合本体シリーズ名
LR4
外径(Φmm)
40
寸法(Φmm)
40