マサダ製作所
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39252895
品番
MSJ-1000S
参考基準価格(税別)
¥36,960
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
付属品
スチールケース
トラスコ品番
114-2115
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
121~381
揚力(kN[tf])
10(1)