旭産業
旭産業の ブルーシート・UVシート類
旭産業の カラーシート
注意喚起シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39252913
品番
AS-1818SW
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ブラック/オレンジ
厚さ(mm)
0.25
トラスコ品番
115-8152
材質
シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
0.5
長さ(m)
1.72
ハトメ数
8
番手
3000
呼び寸法(縦×横)(m)
1.72×1.72
耐久性(年)
約1
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
1.72
ハトメ内径(mm)
12
引張強度(N/5cm)
縦665、横575