旭産業
旭産業の ブルーシート・UVシート類
旭産業の カラーシート
注意喚起シート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39252947
品番
AS-7272SW
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
色
ブラック/オレンジ
厚さ(mm)
0.25
トラスコ品番
115-8156
材質
シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
7.8
長さ(m)
7.18
ハトメ数
32
番手
3000
呼び寸法(縦×横)(m)
7.18×7.18
耐久性(年)
約1
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
7.18
ハトメ内径(mm)
12
引張強度(N/5cm)
縦665、横575