アマノ 集塵機用フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39252999 品番PIB-213074
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。

用途乾いた微細粉体用 付属品パッキン トラスコ品番756-2632 適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個) 材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート 質量(kg)1.5 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする