アマノ 集塵機用フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39253044 品番 VJA250170
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。

用途
一般粉体用です。
乾いた一般粉体用
付属品パッキン トラスコ品番756-2691 適合機種V-2SIGMA・V-3SIGMA(1個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)2.6 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
注意
※水洗いはできません。
※適合機種をお確かめの上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする