アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
アマノ 集塵機用フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39253053
品番
VJC250170
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途
一般粉体用です。
乾いた一般粉体用
付属品
パッキン
トラスコ品番
764-2881
適合機種
V-5SIGMA・V-7SIGMA(1個)
材質
ポリエステルスパンボンド
質量(kg)
3.4
寸法(縦×横×奥行)(mm)
Φ440×342
注意
※水洗いはできません。
※適合機種をお確かめの上お求めください