エムエフ
エムエフの コーナーガード・クッション
エムエフの 平型
ボーダークッション
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39253094
品番
S05-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
クッション材に粘着材がついたタイプです。
危険標示にクッション機能をプラス。
どこでも貼れる万能クッション。
裏面に片面粘着がついております。
形状
平型
色
黄×黒(無反射)
材質
発泡ウレタン(グレー)
厚さ(mm)
5
用途
駐車場や工事現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に。
幅(mm)
100
長さ(m)
1
粘着剤
アクリル系
裏面
粘着材付