ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
ウェーブカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39253577
品番
#1522
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
地面に這った草に最適
全長(mm)
415
用途
地面にはった雑草の刈り取り。
トラスコ品番
102-7231
材質
刃:ステンレス鋼、柄:椎
質量(g)
160
刃長(mm)
95
刃幅(mm)
15
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。