ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 刈込鋏
アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253586
品番
#2036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
伸縮式の軽量タイプ
全長(mm)
670〜1030
刃長(mm)
160
用途
立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる
トラスコ品番
102-7162
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金
質量(kg)
1.05
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈込作業
切断対象
芝生、雑草
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。