ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
関東ジョレン(角) 900mm柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253604
品番
#4084
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
泥すくいも出来て大変便利
全長(mm)
900
用途
土・砂・砂利のならし作業に
トラスコ品番
102-7228
材質
頭部:炭素刃物鋼、柄:木
質量(kg)
1
高さ(mm)
220
刃長(mm)
220
刃幅(mm)
240
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
240
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません