TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ステンレスニッパー
ステンレスプラスチックニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253717
品番
SPN-125
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
123
トラスコ品番
868-1707
材質
ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
50
切断能力(mm)プラスチック
Φ3.0