ステンレスニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39253726 品番SCN-125
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)

全長(mm)123 トラスコ品番868-1701 材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)50 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39253726
2022-01-10
用途:
弱電関係の銅線カット
高橋商会 様

弱電(主にオーディオ)歴55年で3〜4年前からこれ限定で使っています。内外のそこそこの金額のニッパーを少なくとも30種類以上使ってきた中でベスです。刃先は消耗品なのでこの製品を定期的に買い替えています。手になじむ感じ、操作部が抜けてこない点、切れ味、各部の大きさ、更に工具箱に無造作に入れといても刃が合わさった状態で保持してくれる「刃先で怪我しない機能」と良いことづくめです。ベタぼめですがメーカーのまわしものではありません(笑

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする