ステンレス先細ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39253735 品番SSN-125
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)123 トラスコ品番868-1708 材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)50 切断能力(Φmm) 銅線1.6 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする