TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ステンレスニッパー
ステンレスニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253744
品番
SCN-140
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
全長(mm)
140
用途
PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。
トラスコ品番
125-0220
材質
ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
70
切断能力(mm)
針金:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(mm)プラスチック
Φ4.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
注意
※非絶縁工具です。※電源を切ってお使い下さい。※使用用途以外には使用しないで下さい。