TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 打撃めがねレンチ
打撃めがね
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39253875
品番
DM-41
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
41
全長(mm)
230
トラスコ品番
100-3088
材質
構造用鋼、表面処理:黒染め
厚さ(mm)
20