DM-50 打撃めがね TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39253893 DM-50 打撃めがね TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39253893

打撃めがね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39253893 品番 DM-50
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
対辺寸法(mm)50 全長(mm)255 トラスコ品番100-3085 材質構造用鋼、表面処理:黒染め 厚さ(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39253884
2025-02-26
用途:
重機の修理
農・林・水産業

メーカーは他の工具で使用したことがあり品質には問題なく使用出来修理も予定通り完了出来て良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする