日東電工アメリカ
日東電工アメリカの 電子・基板用テープ
日東電工アメリカの ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39254094
品番
P212X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.191
基材
ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
トラスコ品番
102-7315
質量(g)
110