メイン画像

蛍光テープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)15 注文コード39254243 品番LK-15GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はテープ幅・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。

用途
門柱やフェンスへの衝突防止に。
運搬用のパレットや台車など。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
グリーン テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.17 基材塩化ビニール 粘着剤アクリル系 トラスコ品番103-0212 質量(g)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
テントのペグやロープに書いて目印に。

夜間のキャンプの際、テントのペグやロープに引っかかることがあるので、このテープを貼ってみました。
細めですが、はっきり光るので目立ってくれて便利です。

2025-08-19
用途:
カウルの飾り
製造業

粘着力も思ってた以上あった。
今持っているカッティングシートとの色も同じで良かった。

2025-03-29
用途:
機材ケースの識別化
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

商品の硬度が、固すぎず柔らかすぎず、丁度よいので愛用しています。いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、モノタロウさんで型番指定で買えるので、とても重宝しています。

対象商品:
60819517
2025-06-29
用途:
構内荷役作業

構内トラックの停止位置の目安として使用したが昼夜問わず非常に見やすくなった

対象商品:
39254207
2024-01-15
用途:
積載車などのマーキングの縁取り
有限会社 柴藤自動車 様

想像以上に目立つ、目につく、コレはお値段以上の満足です。

対象商品:
39254207
2022-06-02
用途:
積載車の荷台内側の境のマーキング
有限会社 柴藤自動車 様

この幅でグリーンのテープがほぼなかったので消去法的にこちらを購入いたしましたが、発色の具合、実際に添付してみての視認性、満足しております。
お蔭さまでした。

対象商品:
60819526
2020-11-24
用途:
工場内機器や設備の突出部警戒マーカーとして
株式会社オーレックス 様

あくまで「蛍光テープ」として使用。反射テープとして採用したものではない。
やや厚手で伸縮性は無いが、その分 発色性や定着性は良い。
基本的に手千切りは困難。
多少の暗がりでもよく目立つ。
反射テープは光源が視線に近くないと目立たないが、蛍光テープは僅かな光量で良く視認できる。
野外にも使用したが長期対候性・紫外線による退色については評価に時間がかかる。

1人が参考にしています
対象商品:
60819526
2018-01-23
用途:
クワやカマ等の道具への目印
農・林・水産業

色がよく目立ち発見し易い。材質が硬く破れ易いので、やわらかな破れにくいものを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする