曜日別特売
HTP-10R 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 39254304

 

HTP-10R 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 39254304
HTP-10R 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 39254304

高輝度プリズム反射テープ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)10注文コード39254304品番HTP-10R
参考基準価格(税別)¥1,442販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
レッドテープ幅(mm)10テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.41基材プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルム粘着剤アクリル系粘着力10N/25mm特性反射主な用途表示・安全用トラスコ品番103-0095質量(g)27
注意
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 夜間のマーキング
運輸・通信業

若干、粘着性が弱いとか屈曲性の可撓性に癖が強いですが、反射率が高いので重宝しております。

2024-11-27
用途: 大型W車の観音扉へ追突防止用

1本ちょいあれば、観音扉□に貼れます!
何台も自社トラックに貼ってます。
以前は太いタイプを買ってましたが、今は全て細いタイプを買うようにしています。
プリズムタイプなので夜間での綺麗に反射します。
年数の耐久性(日焼け等)もあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39254338
2024-07-16
用途: 駐車場のコーナーガードに
株式会社大鵬建設業・工事業

駐車場の柱が駐車の際に見えにくかったが、このテープのおかげで見えやすくなった

対象商品 : 68149138
2023-03-30
用途: 自転車への貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車(フロントフォークとシートステー)に貼り付けようと購入しましたがプリズムレンズが固く柔軟性に欠けたため巻き付け貼り付けが出来ませんでした。
巻きつけて貼っても、レンズの反発力で直ぐに剥がれます。
念のため、同じメーカーの再帰反射テープを買っておいて良かったです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 39254338
2023-03-20
用途: カーポート表示等
その他業種

車出入口用で購入。その後、カーポートの柱に貼り付けました。
思った以上に反射するので助かります。
地上より30~50センチ程に貼ると良く反射して効果的です。

対象商品 : 39254295
2023-04-30
用途: 駐車場の目印
製造業

駐車場の目印。(壁の先端) に使用しました。
反射性能は問題なし!! あとは耐久性ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39254313
2023-01-18
用途: カーポートの柱の目印

カーポートを付けたのですが、柱がうまく識別できず、このテープに頼りました。
柱に凹凸が多く、幅の広いものが使えずこの細いのを使用しました。
最初一重では、識別がうまくできませんでしたが、3,4重にすると識別できるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 68149165
2022-11-24
用途: 外灯の支柱に貼って使用

外灯の支柱が景観に併せているため焦げ茶色で夜間の視認性が皆無でした。
4方向に30㎝の長さで一般的な車から見える高さに貼り付けて使用したところ確実に反射してくれました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
1が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする