曜日別特売
LS-75TM 透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 39254523

 

LS-75TM 透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 39254523
LS-75TM 透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 39254523
LS-75TM 透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 39254523

透明ノンスリップテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)75
内容量1巻注文コード39254523品番LS-75TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
クリアテープ幅(mm)75テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.5基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系使用場所屋外トラスコ品番114-5988質量(g)206特性耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする