LSS-100BE 素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 39254566 LSS-100BE 素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 39254566 LSS-100BE 素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 39254566

素足用ノンスリップテープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39254566 品番 LSS-100BE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
素足で歩行する通路・階段
学校・病院などの施設
浴室・浴槽内・プールサイドなど
手すりなど
倉庫内のラックの荷すべり防止として
その他、水や油ですべりやすい所など
ベージュ テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.65 基材なし 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力20N/25mm 砥粒ゴム粒子 使用場所屋内 トラスコ品番114-5965 質量(g)317 引張強度(N/25mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39254584
2022-05-19
用途:
階段のすべりどめ

機能は問題ないです。が、価格が高いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする