メリー
メリーの ペンチ/プライヤ/ニッパー
メリーの ニッパー
メリーの 斜めニッパー
斜ニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39254907
品番
550-150
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
150
トラスコ品番
454-9104
材質
炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
質量(g)
130
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0