室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーハサミ
エアハサミ プレートシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39254916
品番
PSH-10
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
104-1495
全長(mm)
224
質量(kg)
1
切断能力(mm)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
G1/4(カプラなし)
注意
※本体のみ 刃別売り