ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 落下防止用コード
ツヨロン(藤井電工)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
工具吊りフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39255327
品番
R-20-HD
参考基準価格(税別)
¥5,284
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
ロック機能
なし
材質
スチール
用途
工具袋などの吊り下げ
トラスコ品番
102-6291
全長(mm)
180
質量(g)
180
口開き(mm)
20
最大使用質量(kg)
30
注意
※最大使用重量以下でお使いください。※掛けた工具やロープがからみ、外れ止め装置を押す状態になると外れる恐れがありますのでご注意ください。※重量物の吊り上げや安全帯フックとしての使用しないでください。