工具吊りフック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39255336 品番 R-9L-HD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,633 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。

ロック機能なし 材質スチール 用途工具袋などの吊り下げ トラスコ品番102-6288 全長(mm)180 質量(g)255 口開き(mm)45 最大使用質量(kg)50
注意
※最大使用重量以下でお使いください。※掛けた工具やロープがからみ、外れ止め装置を押す状態になると外れる恐れがありますのでご注意ください。※重量物の吊り上げや安全帯フックとしての使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする