※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39255643
品番
415G-L65 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55
取付高(mm)
80
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-4468
質量(g)
299
車輪幅(mm)
27
取付座A×B(mm)
70×58
表面処理
(金具)三価クロム化成処理
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
80
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
65
取付ピッチX(mm)
55