※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39255668
品番
415ER-L50 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56
取付高(mm)
65
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-4474
質量(g)
153
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
70×42
表面処理
(金具)クロムメッキ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
65
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
56