曜日別特売
3024092 ハクゾウプラスチックグローブEX(100枚入) ハクゾウメディカル 39255756

3024092 ハクゾウプラスチックグローブEX(100枚入) ハクゾウメディカル 39255756
3024092 ハクゾウプラスチックグローブEX(100枚入) ハクゾウメディカル 39255756

ハクゾウプラスチックグローブEX(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード39255756品番3024092
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
サイズS全長(cm)約24中指長(cm)7手のひらまわり(cm)約17.0材質PVC(ポリ塩化ビニール)ホワイト機能防水粉有無粉無入数(枚)100トラスコ品番114-7010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする