ハクゾウメディカル
ハクゾウプラスチックグローブEX(100枚入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
39255765
品番
3024093
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
約24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ホワイト
機能
防水
粉有無
粉無
入数(枚)
100
トラスコ品番
114-7009