X3PLUS 防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材 重松製作所 39255826

防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39255826 品番X3PLUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)

質量(g)29 適合機種TW099 粒子捕集効率(%)99.9以上 用途粉じんが発生する作業に。 仕様国家検定区分:RL3 トラスコ品番115-1028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする