重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の フィルター 防毒マスク
防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39255835
品番
T3PLUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)
質量(g)
32
適合機種
TW099
粒子捕集効率(%)
99.9以上
用途
粉じんが発生する作業に。
仕様
国家検定区分:RL3
トラスコ品番
115-1030